すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DH-20A

品名 : ホイールジャッキラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ホイールジャッキを嵩張らずに立て掛けて収納できます

仕様

メーカーZendex型番G567R
※注意※【お客様組立品】収納台数4台まで可能
耐荷重113.4kgサイズ914(W)×228(D)×114(H)mm
キャスター自在・ストッパー付×2個
自在・ストッパーなし×2個
キャスター径101.6mm
重量7.7kg
EA993DH-7W、EA993DH-7S用収納ラック
改良された差し込み口形状により、各ユニットが正しく収まり、スムーズな出し入れが可能。
強化されたチューブフレームを採用し、全体の重量を抑えつつ、優れた強度と剛性を実現。
忙しい現場でも長期間使い続けられる耐久性を確保。
従来モデルよりも軽量に設計されており、強度や安定性を損なうことなく、移動時の取り回しが向上。
安全性と利便性を高めるロック付きキャスターで、積み降ろし時のカートをしっかり固定。
コンパクトな省スペース設計で、整備工場、鈑金工場、レッカー作業現場に最適。
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/11 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA993DH-7S : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)
本体EA993DH-7W : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)
ウェブカタログ画像
  • EA993DH-7Wホイールジャッキを4台収納可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top