すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NK-22

品名 : 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)

仕様

軸径6mm毛幅100mm
毛丈10mm入数4個
形状円筒型毛材質天然繊維+合成ポリエステル
あらゆる種類の塗料やエポキシ樹脂に最適
毛羽立ちにくく、マット状になりにくく、一日中作業しても弾力性を保ちます。
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数4販売単位袋

代替品

EA109NE-76
  • 品番

    EA109NE-76

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA109NK-21 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)
EA109NK-22 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)
その他関連
本体EA109NK-1 : 102x254mm( 6mm)ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top