すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109SB-15

品名 : 19.0x380mm チューブブラシ(真鍮製)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシサイズφ19.0×75mm全長380mm
線径0.15mmブラシ材質真鍮
柄材質スチール
シングルねじり、シングルステム型
パイプなどの内面掃除に
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/25 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0056ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA109SK-18
    • 品番

      EA109SK-18

    • コメント

      φ18×75mm 全長450mm

    バリエーション一覧
    EA109SB-1 6.4x178mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-2 8.0x178mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-3 9.5x200mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-4 11.1x200mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-5 12.7x200mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-6 15.9x230mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-7 19.0x230mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-8 22.2x250mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-9 25.4x250mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-11 6.4x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-12 9.5x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-13 12.7x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-14 15.9x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-15 19.0x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-16 22.2x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-17 25.4x380mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-21 6.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-22 9.5x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-23 12.7x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-24 15.9x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-25 19.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-26 22.2x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-27 25.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-28 32.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    EA109SB-29 38.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ56ページ
    • エスコ便利カタログ57ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top