すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109SC-100A

品名 : 4本組 チューブブラシセット(馬毛)

仕様

<セット内容>
・φ6×50mm チューブブラシ
・φ8×50mm チューブブラシ
・φ10×50mm チューブブラシ
・φ12×50mm チューブブラシ
・工具袋

ブラシ全長:200mm
ブラシ材質:馬毛
工具袋材質:PVC
●シングルねじり・シングルステム型ブラシ
2本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工を施しています。
ボトル洗浄や菅クリーニングに使用でき、曲げ加工がしやすい特長があります。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA109SC-6 : 6x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-8 : 8x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-10 : 10x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-12 : 12x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • シングルねじり・シングルステム型
  • シングルねじり・シングルステム型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top