すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109SD-14

品名 : 14x300mm チューブブラシ(馬毛)

仕様

ブラシサイズφ14×75mm全長300mm
ブラシ材質馬毛ハンドル材質スチール
シングルねじり・シングルステム型
ハンドルは曲げて使用できます。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0056ページ

代替品

EA109SJ-14
  • 品番

    EA109SJ-14

  • コメント

    14x300mm 真鍮ブラシ

バリエーション一覧
EA109SD-6 6x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-8 8x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-10 10x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-14 14x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-16 16x300mm チューブブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ56ページ
  • エスコ便利カタログ57ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top