すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109SE-25

品名 : 25x450mm チューブブラシ(馬毛)

仕様

ブラシサイズφ25×100mm全長450mm
ブラシ材質馬毛ハンドル材質スチール
シングルねじり・シングルステム型
ハンドルは曲げて使用できます。
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/31 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0056ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA109SK-25
    • 品番

      EA109SK-25

    • コメント

      25x450mm 真鍮ブラシ

    バリエーション一覧
    EA109SE-8 8x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-14 14x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-16 16x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-18 18x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-22 22x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-25 25x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-28 28x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-30 30x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-35 35x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-44 44x450mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SE-50 50x450mm チューブブラシ(馬毛)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ56ページ
    • エスコ便利カタログ57ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top