すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112RD-1

品名 : 87L 電磁弁付真空ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP2500
モーター240W排気速度(L/分)50Hz:72
60Hz:86
到達真空度25ミクロンローター方式ツーステージ
電源AC100V 50/60Hz消費電力200W
回転数(rpm)2800(50Hz)
3450(60Hz)
サイズ(mm)322(W)×124(D)×235(H)
吸入口1/4\"MFL(7/16UNF20)アダプター5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個
重量8.9kg付属品・交換アダプター M10 、UNF5/16\"、 3/8\"MFL 各1個
・オイル
高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。
電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。
ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。
配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)
真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。
真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。
販売価格

50,400(税抜)/ 55,440円(税込)

カタログ価格

50,400円(税抜)/55,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/22 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA112RE
バリエーション一覧
EA112RD-1 87L 電磁弁付真空ポンプ
EA112RE 138L 電磁弁付真空ポンプ
ウェブカタログ画像
  • 真空ポンプ検査

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top