すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112TK-2

品名 : 27L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ/ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP2100HNCA
ローター方式ツーステージ排気速度(L/分)22.5L/分(50Hz)、27L/分(60Hz)
到達真空度5PA(37.6ミクロン)モーターAC100V・65W
回転数1450rpm(50Hz)、1740rpm(60Hz)接続径UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプター(付属)UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5サイズ260(W)×160(D)×200(H)mm
逆流防止機能、安定ベース付
重量7.4kg
専用ケース付
販売価格

88,100(税抜)/ 96,910円(税込)

カタログ価格

88,100円(税抜)/96,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA112BK-2
  • 品番

    EA112BK-2

  • コメント

    真空度:15ミクロン

バリエーション一覧
EA112TK 27L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)
EA112TK-2 27L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ/ケース付)
その他関連
部品EB112TK-1 : [EA112A,112TK用]ガスケット
ウェブカタログ画像
  • 真空ポンプ検査

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top