すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115G-4

品名 : 115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源115V、5.5A周波数60Hz
モーター0.25HP(0.18kW)回転数862.5rpm
洗浄パイプ径φ11.1~25.4mmサイズ228×508×406(H)mm
重量15kg
フットスイッチ(2.5m)、給水ホース接続ニップル(φ12.7mm)付き
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-25、先端ツールはEA115GB~GFシリーズよりお選び下さい。
※給水ホースは別売です
販売価格

630,000(税抜)/ 693,000円(税込)

カタログ価格

630,000円(税抜)/693,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/26 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-12A : 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-13A : 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-14A : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-15A : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-21A : 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-22A : 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GA-32A : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
オプションEA115GB-1 : 9.5-12.7mm 内面磨きヘッド
オプションEA115GB-2 : 12.7-14.3mm 内面磨きヘッド
オプションEA115GB-3 : 15.9-25.4mm 内面磨きヘッド
オプションEA115GC-1 : 11.1mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-2 : 12.7mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-3 : 14.3mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-4 : 15.9mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-5 : 17.5mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-6 : 19.1mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-7 : 20.6mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-8 : 22.2mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-9 : 23.8mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GC-10 : 25.4mm ブラシ(ナイロン製)
オプションEA115GD-1 : 11.1mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-2 : 12.7mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-3 : 14.3mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-4 : 15.9mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-5 : 17.5mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-6 : 19.1mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-7 : 20.6mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-8 : 22.2mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-9 : 23.8mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GD-10 : 25.4mm ブラシ(真鍮製)
オプションEA115GE-1 : 11.1mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-2 : 12.7mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-3 : 14.3mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-4 : 15.9mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-5 : 17.5mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-6 : 19.1mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-7 : 20.6mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-8 : 22.2mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-9 : 23.8mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GE-10 : 25.4mm ブラシ(ステンレス製)
オプションEA115GF-12 : 15.9mm スピングリッドブラシ
オプションEA115GF-13 : 19.1mm スピングリッドブラシ
オプションEA115GF-14 : 25.4mm スピングリッドブラシ
オプションEA115GF-22 : 19.0-25.4mm スクレーパーヘッド
オプションEA115GF-31 : 11.1mm パイプクリーニング用超硬ドリル
オプションEA115GF-32 : 12.7mm パイプクリーニング用超硬ドリル
オプションEA115GF-33 : 14.3mm パイプクリーニング用超硬ドリル
オプションEA115GF-34 : 15.9mm パイプクリーニング用超硬ドリル
オプションEA115GF-35 : 17.5mm パイプクリーニング用超硬ドリル
オプションEA115GF-40 : 9.5mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-41 : 11.1mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-42 : 12.7mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-43 : 14.3mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-44 : 15.9mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-45 : 17.5mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-46 : 19.1mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-47 : 22.2mm パイプ内面研磨ヘッド
オプションEA115GF-48 : 25.4mm パイプ内面研磨ヘッド
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top