すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GA-32A

品名 : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐摩耗性に優れています

仕様

適応パイプ25.4mm(1”)以上長さ7.6m
コアーケーブル外径12.7mmビニールカバー外径19.1mm
接続ねじ径1/2”-12
クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。
シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。
パイプ内径が25.4mm(1”)以上用のブラシに接続できます。
下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

164,400円(税抜)/ 180,840円(税込)

カタログ価格

164,400円(税抜)/180,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0052ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GA-1A 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-2A 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-3A 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-4A 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-11A 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-12A 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-13A 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-14A 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-15A 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-21A 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-22A 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-32A 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    その他関連
    オプションEA115GG-1 : 32mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-2 : 38mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-3 : 45mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-4 : 51mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-5 : 57mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-6 : 64mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-7 : 70mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-8 : 76mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-9 : 83mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-10 : 89mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-11 : 95mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-12 : 102mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GG-21 : 32mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-22 : 38mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-23 : 45mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-24 : 51mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-25 : 57mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-26 : 64mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-27 : 70mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-28 : 76mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-29 : 83mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-30 : 89mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-31 : 95mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-32 : 102mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GG-41 : 32mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-42 : 38mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-43 : 45mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-44 : 51mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-45 : 57mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-46 : 64mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-47 : 70mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-48 : 76mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-49 : 83mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-50 : 89mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-51 : 95mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-52 : 102mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-53 : 108mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-54 : 114mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-55 : 121mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-56 : 127mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GG-61 : 32mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-62 : 38mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-63 : 45mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-64 : 51mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-65 : 57mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-66 : 64mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-67 : 70mm フレックス砥石
    オプションEA115GG-68 : 76mm フレックス砥石
    本体EA115G-60A : 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top