すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-51

品名 : 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)

耐久性があります。

仕様

適応パイプ内径12.7~19.1mm(1/2”~3/4”)フレキシャフト長460mm
材質本体:スチール
ブラシ:真鍮
接続ねじ1/4”-28
シャフト軸径6.3mm
Uベンドの清掃に(両サイドから清掃してください。)
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0052ページ
その他関連
本体EA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-12A : 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-13A : 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-14A : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-21A : 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-22A : 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-15A : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top