すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GE-2

品名 : 12.7mm ブラシ(ステンレス製)

軟、少し硬めのスケールの除去に

仕様

適応パイプ内径12.7mm(1/2”)ブラシ材質ステンレススチール
全長110mmブラシ部分60mm
接続ねじ1/4”-28
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

2,290円(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/22 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0052ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GE-1 11.1mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-2 12.7mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-3 14.3mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-4 15.9mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-5 17.5mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-6 19.1mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-7 20.6mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-8 22.2mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-9 23.8mm ブラシ(ステンレス製)
    EA115GE-10 25.4mm ブラシ(ステンレス製)
    その他関連
    本体EA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top