すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DH-20

品名 : ホイールジャッキラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
ホイールジャッキを嵩張らずに立て掛けて収納できます

仕様

メーカーZendex型番G567R
※注意※【お客様組立品】収納台数4台まで可能
耐荷重113.4kgサイズ680(W)×420(D)×175(H)mm
キャスター自在・ストッパー付×2個
自在・ストッパーなし×2個
キャスター径101.6mm
重量9.0kg材質スチール
EA993DH-7W、EA993DH-7S用収納ラック
販売価格

28,200円(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/11 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0291ページ

代替品

EA993DH-20A
  • 品番

    EA993DH-20A

  • コメント

    変更点:ジャッキ差し込み口形状

その他関連
本体EA993DH-7S : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)
本体EA993DH-7W : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)
ウェブカタログ画像
  • EA993DH-7Wホイールジャッキを4台収納可能
  • タイヤ部分

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top