すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-31

品名 : 11.1mm パイプクリーニング用超硬ドリル

完全に目詰まりしたパイプのスケール除去に

仕様

適応パイプ内径11.1mm(7/16”)材質スチール
ドリル幅11.5mm接続ねじ1/4”-28
超硬付き
※詰まりを削り落とすためオーバーサイズになっています。パイプを傷つけ過ぎないよう実際のパイプ内径より10%程小さいサイズを選んで下さい。
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0053ページ
バリエーション一覧
EA115GF-31 11.1mm パイプクリーニング用超硬ドリル
EA115GF-33 14.3mm パイプクリーニング用超硬ドリル
EA115GF-34 15.9mm パイプクリーニング用超硬ドリル
EA115GF-35 17.5mm パイプクリーニング用超硬ドリル
その他関連
本体EA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top