すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115HK-31A

品名 : 2.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)

仕様

メーカーエスエヌディ型番USC-T02
商品名US-CLEAN内容量2L
pH6.5~8.9主成分非イオン系界面活性剤
形状半透明~乳白色液体使用濃度5~20%
液温常温~40℃比重1.02~1.05(代表値)
化学物質審査規制法ブチルセロソルブ労働安全衛生法ブチルセロソルブ
中性
金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。
金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
溶剤と比べて、危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。
水で希釈して使用するので、洗浄液のコストが安価
環境ホルモン物質未含有
無リン
使用条件
・用途に応じて、5%~20%濃度になるよう水で希釈して使用する。
・温度は、常温~40℃の範囲で使用する。
・洗浄後は十分、すすぎ洗いを行う。
アイコン
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0606ページ
バリエーション一覧
EA115HK-31A 2.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)
EA115HK-32A 4.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top