すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115M-11A

品名 : DC12.0V 電動ハンドウォッシャー(充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JHW-102
定格電圧DC12V充電時間約3時間(ACアダプターが5V/3Aの場合)
※ACアダプターの出力によって異なります
連続使用時間約20分
※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合
最大吐出圧力1.4MPa
※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合
最大吐出水量2.5L/min
※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0+の場合
充電入力DC5V、2A以上推奨
使用温度5~35℃給水方法ペットボトル取り付け、またはバケツ
サイズ240(W)×75(D)×270(H)mm重量900g
材質ポリプロピレン、ABS樹脂付属品5in1ノズル、ブラシノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、ホース短(約0.2m)、ホース長(約5m)、ホース用フィルター、USB充電ケーブル(約1m)
水道・電源不要の充電式ハンディウォッシャー
コンパクトで使い勝手も良く、狭い場所の掃除も楽々
屋内でも手軽に使えて、疲れにくい軽量タイプ
ノズルを回すだけで噴射角度を5通りに切り替えできる
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射可能
便利なUSB Type-C 充電
※ACアダプターは別売です。
販売価格

20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top