すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-10

品名 : 106x90x88mm 中性・食器用洗剤ホルダー

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名中性洗剤 業務用つめかえ容器 ポンプタイプ用 ホルダー
サイズ90×88×106(H)mm重量54g
中性洗剤、食器用洗剤つめかえポンプタイプ容器に使用できるボトルホルダー
400mL、900mLサイズのポンプボトルに使用できます。
本品は業務用専用製品です。
ポンプ容器(EA115MA-6)用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA115MA-6 : 400ml ポンプ容器(中性・食器用洗剤用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top