すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MA-17M

品名 : 2.0~5.0L用 洗剤用定量ポンプ(低粘度用)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名Kao ポンプ5 低粘度用 業務用
サイズ370×140×49mm重量67g
花王業務用液体製品ボトル2~5L(kg)の低粘度用ポンプ
1プッシュでかんたんに約5mLの計量ができ、少量・定量希釈に最適
ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き
本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
本品は業務用専用製品です。
販売価格

735円(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA115MA-17M 2.0~5.0L用 洗剤用定量ポンプ(低粘度用)
EA115MA-17N 2.0~5.0L用 洗剤用定量ポンプ(高粘度用)
ウェブカタログ画像
  • 押し回数ラベル付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top