すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-17L

品名 : 4.5/5.0L用 洗剤用定量ポンプ

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名計量ポンプ
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個
サイズ409×150×49mm重量82g
材質ポンプ本体:ポリプロピレン
チューブ:ポリエチレン
計量調節部品:ポリプロピレン
仕様戻りバネ無し
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。
一押しで約25mLの計量ができます。
 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)
ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。
本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
※クレンザー類には使えません。
販売価格

825(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/20 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2135ページ
その他関連
本体EA922KA-8C : 4.5L 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)
本体EA922KA-8D : 4.5Lx4個 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)
本体EA922KA-9C : 4.5Lx4個 厨房用洗剤
本体EA922KA-9D : 4.5L 厨房用洗剤
本体EA922KA-10 : 5L 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
本体EA922KA-10A : 5Lx3個 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
本体EA922KA-11 : 5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリンキーパー)
本体EA922KA-11A : 5Lx2個 厨房機器・設備用洗剤(パワークリンキーパー)
本体EA922KA-13 : 4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)
本体EA922KA-22 : 5.0L 厨房用合成洗剤(スマッシュ)
本体EA922KB-2 : 5kg 衣類用塩素系漂白剤(ハイター E)
本体EA922KB-2B : 5kgx3個 衣類用塩素系漂白剤(ハイター E)
本体EA922KB-6AA : 4.5L 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ)
本体EA922KB-6BA : 4.5Lx4コ 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ
本体EA922KC-19 : 2.0L ハンドソープ・薬用
本体EA922KC-20 : 4.5L ハンドソープ・薬用
本体EA922KC-20A : 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top