すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MH-29

品名 : 1.5L ハンドスプレー(透明ボトル)

仕様

容量1.5Lサイズ230(W)×135(D)×300(H)mm
重量448g材質本体・ボトル:ポリプロピレン
中身が確認しやすい透明ボトル
レバーロック機能付きで連続噴霧可能
台座が付いているので安定感抜群
ボトルの口径が広くなったので、液体を入れる際にもこぼれにくく使いやすい。
販売価格

1,750円(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA115MH-29 1.5L ハンドスプレー(透明ボトル)
EA115MH-30 1.5L ハンドスプレー(ロングノズル/透明ボトル)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top