すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951FB-309

品名 : 2120x605x1700mm 大容量物干しスタンド

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDR-220
※注意※【お客様組立品】使用時サイズ1180~2120(W)×605(D)×1070~1700(H)mm
収納時サイズ685(W)×160(D)×1220(H)mm重量6.9kg
耐荷重竿(1本当たり):12kg
中間竿:6kg
タオルハンガー(1枚当たり):1.2kg
全体:32.4kg
材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレンABS樹脂
キャスター自在×4(ストッパー付き×2)
干す量やスペースに合わせて幅と高さが伸縮できる室内物干しスタンド
10人分の服を干せる大容量
風が通り抜けしやすいデザインの幅広タオルハンガー
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能
移動に便利なキャスター付き
工具不要で組立可能
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 収納時
  • 幅広タオルハンガー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top