すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MK-2

品名 : 11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

手元でロックすることで、連続吐出可能

仕様

材質タンク:ステンレス、
ノズル:真鍮、
ホース:ビニール
容量11.4L
最大圧力0.27~0.31MPaサイズφ238×609(H)mm
ホース長1000mmノズル長457mm
重量4.6kg
加圧式スプレー
噴霧・噴射調整可能
手元でロックすることで、連続吐出可能
販売価格

74,800円(税抜)/ 82,280円(税込)

カタログ価格

74,800円(税抜)/82,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0050ページ2429ページ2511ページ
その他関連
部品EA115MK-22 : [EA115MK-2・3用] 交換用噴射レバー
部品EA115MK-26 : [EA115MK-1~3用] 交換用ホース
部品EA115MK-32 : [EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル
部品EA115MK-36 : [EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット
部品EA115MK-42 : [EA115MK-2・3用] 交換用ノズル
ウェブカタログ画像
  • 噴霧・噴射調整可能
  • 真鍮ノズル

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top