すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MN-12

品名 : [EA115MN-0,-1,-21,-22用] 替部品セット

仕様

セット内容シーリングタペット(φ15×14mm)、
O-リング(φ61×3mm)、
逆止弁(φ25.5×10.1mm)
最大使用圧力0.25MPa
EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2428ページ
その他関連
本体EA115MN-21 : 1.0L ハンドスプレー
本体EA115MN-22 : 1.5L ハンドスプレー
本体EA115MN-0 : 1.0L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top