すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-51A

品名 : 自吸キット(バルブ式)

仕様

メーカー京セラ型番67100107
〈セット内容〉自吸フィルター
自吸ホース(ストレーナー付)
エア抜きホース(3m)
全長3m
材質樹脂
ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。
自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。
自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。
ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。
エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。
販売価格

7,530(税抜)/ 8,283円(税込)

カタログ価格

7,530円(税抜)/8,283円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2436ページ
その他関連
本体EA115TR-3A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115TR-4A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115TR-6A : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機
本体EA115TR-14A : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-14B : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top