すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115YB-21

品名 : 10.0L エンジン付噴霧機(背負型)

仕様

メーカー工進型番ES-10CDX
タンク容量10L吐出圧力0.8MPa
形式空冷2サイクルエンジンホース長φ6×1.5m
ノズル長600mm材質タンク:樹脂、ノズル:真鍮
重量5.7kg最大給水量6L/min
噴霧量縦型:2.0L/min、
カバー付泡状:0.8L/min
連続使用時間約50分(タンク一杯)
タンクサイズ405×420×468(H)mm付属品ノズルパイプ(60cm)、カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、握りグリップ、ボールコック、計量カップ
最高圧力締め切り時:0.8MPa(8kgf/c㎡)接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4
噴霧目安縦型二頭口:幅1m、カバー付泡状:幅0.35m使用液殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液
薬害を防ぐため、噴霧器本体は殺虫、除草、消毒の兼用使用はしないでください。
エンジン排気量22.6ccエンジン最大出力0.5kW(0.67PS)
エンジン回転数6500rpmエンジン燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
エンジンタンク容量約0.5L始動方法リコイルスターター方式
キャップ部開口サイズ直径137mm用途農業用薬剤の噴霧・散布
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター
カスケードポンプ
女性でもラクにエンジンがかけられます。
販売価格

34,700円(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0051ページ2430ページ2506ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top