すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BB-7

品名 : ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/青)

カタログ訂正

26/03/10 適合替内装+あごひも (誤)EA998BR-4 (正)EA998BR-4A (No.57 1160)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番1830V2J-SE(EPA)(B-4)T16
頭サイズ53~62cmカラーブルー
重量500g材質帽体本体:ABS樹脂
ひさし部:ポリカーボネート
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
あごひも付
ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。
シールド面に傷がつきにくい構造です。
フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。
発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。
ワイドシールドで目をしっかりガード
沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。
シールド面の交換も簡単
あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。
内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。
シールド面の引き出し最大長さ80mm
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2158ページ
バリエーション一覧
EA998BB-6 ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/白)
EA998BB-7 ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/青)
その他関連
部品EA998BR-4A : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top