すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115YF-5

品名 : 10.0L ハンドスプレー(背負型)

仕様

容量(L)10サイズ(mm)395×205×520(H)
重量(kg)4.1ホース長1.3m
ノズル長470mm材質ステンレス
加圧式スプレー
ステンレス製タンクで長持ちします。
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/18 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2575ページ

代替品

EA115MH-40
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2574ページ
  • エスコ便利カタログ2575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top