すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GD-50

品名 : 50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺50mm
全長330mm材質鍛造鋼
仕上げインダストリアルブラック重量2.9kg
オフセット型
片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ
ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。
鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。
水銀不使用
販売価格

37,700円(税抜)/ 41,470円(税込)

カタログ価格

37,700円(税抜)/41,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0485ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GD-32 32mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-36 36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-41 41mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-46 46mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-50 50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-55 55mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-60 60mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-65 65mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-70 70mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GD-75 75mm 打撃めかねレンチ(オフセット型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top