すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115Z-20

品名 : エアコン洗浄用カバー(天カセ/天吊用)

仕様

サイズ(mm)900(W)×900(D)排水ホース長2.5m
材質オレフィン重量550g
吹出口4方向の天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー
排水ホース一体型
四隅のS字フックをアンカーボルトに掛けるだけで簡単に装着できます。
エアコン本体をすっぽりカバーするので安心して洗浄機を使用することができます
全体が透明で中の手元が見えやすく、冬場でも硬くなりにくいので扱いやすい。
繰り返し使用可能。消耗品のため変色・劣化したら交換してください。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位枚
ウェブカタログ画像
  • S字フックをアンカーボルトに引っ掛けるだけの簡単取付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top