すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115ZH-4

品名 : 4m エアコン洗浄キット(HiKOKI用)

仕様

推奨使用圧力2.0MPa材質ノズルガン:真鍮、樹脂(グリップ部)
ホース:ポリ塩化ビニル樹脂
ホースサイズ内径×外径:5×10mm
長さ:4m
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付
ノズルガンサイズ約300mm
噴射パターン扇形(噴射角度:25°)吐出水量1.5L/min
適合品番EA115TH-16(AW18DBL(NN))、
EA115TH-11B(AW18DBL(NN)※エスコオリジナルセット品)
ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
先端ノズルチップは(いけうちノズル)高圧均等扇形ノズルを採用
販売価格

33,900円(税抜)/ 37,290円(税込)

カタログ価格

33,900円(税抜)/37,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0048ページ2430ページ
その他関連
本体EA115TH-11B : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)
関連商品EA115TH-16 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top