すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116PN-16A

品名 : AC100V/0.37kW エアーコンプレッサー(タンク39.5L/ベルトシ

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカーナカトミ型番BCP-391
タンク容量39.5L原動機定格出力0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz)
消費電力850W(50Hz)、970W(60Hz)使用最高圧力0.78MPa
吐出し空気量0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz)吐出口2口(圧力調整機付 1口) RC1/4
騒音値77dBサイズ770(W)×375(D)×660(H)mm
電源コード長約1.8m重量49kg 
付属品消音器×2
RC1/4ソケット×2
コンプレッサーオイル×1
材質スチール、樹脂
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ
取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。
ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。
販売価格

122,000(税抜)/ 134,200円(税込)

カタログ価格

122,000円(税抜)/134,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/06 02:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top