すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119A-1

品名 : 1.0kg アオコ除去剤

仕様

メーカーユーイーエス(UES)型番KDX-W-S
商品名クリアップ内容量1kg
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用目安水量に対して、0.05~0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)
使用期限連続使用で1年間用途池・噴水等のアオコ除去
水質の浄化対策
国土交通省NETIS登録
池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。
冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
酸化チタンの光触媒と活性炭の吸着力の相乗作用。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
薬品を使わず、自然の力で池のアオコを除去できます。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/30 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0047ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top