すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121BX-1A

品名 : 2.0L スプレーガン(加圧式)

仕様

使用圧力0.2MPa使用コンプレッサー1.85kw
両ホース全長150cm重量2.1kg
吐出し空気量175L/分ノズル径1.0mm
エアー取付ねじG1/4”カップ容量2000ml
付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ塗料供給方式加圧式
プラグ付
加圧式
塗装用
販売価格

44,200(税抜)/ 48,620円(税込)

カタログ価格

44,200円(税抜)/48,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/04/06 01:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1004ページ
その他関連
部品EB121BX-2 : [EA121BX-1A用] テフロンパッキン
部品EB121BX-4 : [EA121BX-1A用] ナイロンパッキン
部品EB121BX-6 : [EA121BX-1A用] ニードルパッキン
部品EB121BX-9 : [EA121BX-1A用] #9 オーリング
部品EB121BX-10 : [EA121BX-1A用] #10 オーリング
部品EB121BX-14 : [EA121BX-1A用] #14 オーリング
部品EB121BX-18 : [EA121BX-1A用] #18 パッキン
部品EB121BX-31 : [EA121BX-1A用] ストレーナー
部品EB121BX-33 : [EA121BX-1A用] 黒,赤ホース一式
ウェブカタログ画像
  • ●スプレーガン部

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1004ページ
  • エスコ便利カタログ1005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top