すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA122VJ-10

品名 : エアー式乾湿両用掃除機(ストッパー付)

オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
届いたら直ぐに使用できるセット品です

仕様

メーカーアクアシステム型番APPQO550-SET
用途火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に仕様エアー式
最大吸入量80L/min空気消費量525L/min
使用可能粘度3,000cP推奨供給圧力0.4~0.6MPa
吸入揚程2mオイルストッパー
ホース長2m材質本体:アルミニウム/SUS
パッキン:NBR
ホース:PVC
重量12kg付属品ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心
5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能
液体満タン時の自動ストップ機能付。
本体丸洗い可能。
エアカプラ30PM付き
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
販売価格

110,200(税抜)/ 121,220円(税込)

カタログ価格

110,200円(税抜)/121,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/04 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1011ページ
その他関連
部品EA122VJ-101 : [EA122VJ-10用] T型ノズル
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top