すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AB-37

品名 : 1.5mm穴/M12 エアーシ-ルドノズル(EA123ABシリーズ用)

仕様

適用流体空気最高使用圧力1.2MPa
使用温度範囲-20℃~100℃取付ねじM12×1.25mm
穴径1.5mm重量31g
材質スチール
エアーシールド・増量・静音機能付
通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1005ページ
その他関連
本体EA123AB-11A : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
本体EA123AB-12A : 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
本体EA123AB-13 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-14 : エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)
本体EA123AB-16 : エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-17 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
本体EA123AB-41 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)
本体EA123AB-42 : 2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整式プラグ付
本体EA123AB-43 : エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)
本体EA123AB-44 : エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1004ページ
  • エスコ便利カタログ1005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top