すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AE-100C

品名 : 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45×100
ノズル長100mm穴径2mm
エアー噴出量160L/min取付ねじG1/8”
材質本体:真鍮(クロムメッキ)
パイプ:銅(クロムメッキ)
六角棒剤を加工したハードタイプ
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1007ページ
その他関連
本体EA123AD-11 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
本体EA123AE-2 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(8.7mmステム付)
本体EA123AE-11 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
本体EA123AE-6B : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
本体EA123AE-21 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top