すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957FL-22

品名 : 631x21x400mm マルチストールカート用ボード

仕様

サイズ631×21×400(H)mm耐荷重20kg
穴サイズ10×10mm穴ピッチ38mm
材質鉄
マルチストールカート用ボード
販売価格

5,030円(税抜)/ 5,533円(税込)

カタログ価格

5,030円(税抜)/5,533円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/10/29 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1591ページ
その他関連
本体EA957FL-1 : 690x560x1460mm/4列6段 マルチストールカート(片面)
本体EA957FL-2 : 690x560x1460mm/5列8段 マルチストールカート(片面)
本体EA957FL-3 : 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/片面
本体EA957FL-4 : 690x560x1460mm/8列12段 マルチストールカート/片面
本体EA957FL-21 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム
オプションEA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
オプションEA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
オプションEA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
オプションEA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
オプションEA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
オプションEA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
オプションEA661CH-1 : 30mm用 差込ホルダー(4個)
オプションEA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
オプションEA661CH-6 : 50mm用 差込ホルダー(1個)
ウェブカタログ画像
  • マルチストールカート(EA957FL-21)と組み合わせて使用
  • EA661CF-3とEA661CH-6を装着時
  • 壁面取付け用ビス&アンカー付き
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top