すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AE-2

品名 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(8.7mmステム付)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45L
使用圧力0.7MPa穴径2mm
ノズル長100mmタケノコ径8.7mm
ノズル取付ねじG1/8”エアー量160L/min
材質アルミダイカスト(クロムメッキ)
パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
レバー付き
販売価格

3,670円(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1006ページ
その他関連
部品EA123AE-100C : 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top