すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AE-3A

品名 : 2.0穴x330mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG50LP
使用圧力0.7MPa穴径2mm
ノズル長330mmノズル取付ねじG1/8”
エアー量135L/min材質本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
レバー付き
プラグ付き
ホースにワンタッチで着脱可能
エアー流量調整付き
ノズルのローレット部を締めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。
販売価格

5,040円(税抜)/ 5,544円(税込)

カタログ価格

5,040円(税抜)/5,544円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-12 2.0穴x180mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
EA123AE-3E 2.0穴x230mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
EA123AE-3A 2.0穴x330mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
その他関連
部品EA123AF-300 : 2.0穴x330mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エアー流量調整方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top