すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AE-500

品名 : 2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45×6×500
ノズル長500mm穴径2.0mm
パイプ径6mmエアー噴出量150L/min
取付ねじG1/8”材質本体:真鍮(クロムメッキ)
パイプ:銅(クロムメッキ)
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/29 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1007ページ
バリエーション一覧
EA123AE-150 2.0穴x170mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
EA123AE-200 2.0穴x220mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
EA123AE-300 2.0穴x320mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
EA123AE-500 2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション
  • L:500mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top