すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AE-8

品名 : 2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・ステム付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー栗田製作所型番GT50L
穴径3mm使用圧力0.7MPa
エアー量135L/minタケノコ径8.5mm
本体材質アルミダイカストノズル長300mm
ノズル取付ねじG1/8”
エアー流量調整付
ノズルのローレット部を閉めればエア流量が多くなり緩めると少なくなります。
吊り下げ用
販売価格

5,550(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA123AE-14
  • 品番

    EA123AE-14

  • コメント

    吊下げ式ではありません

その他関連
オプションEA123AE-150 : 2.0穴x170mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
オプションEA123AE-200 : 2.0穴x220mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
オプションEA123AE-300 : 2.0穴x320mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
オプションEA123AF-150 : 2.0穴x180mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
オプションEA123AF-200 : 2.0穴x230mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
部品EA123AF-300 : 2.0穴x330mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
オプションEA123AH-150 : 2.3穴x170mm/G 1/8" フレキシブルノズル
オプションEA123AH-200 : 2.3穴x220mm/G 1/8" フレキシブルノズル
オプションEA123AH-300 : 2.3穴x320mm/G 1/8" フレキシブルノズル
オプションEA124EB-3 : 300mm 吊りスプリング
オプションEA124EB-5 : 500mm 吊りスプリング
オプションEA124EB-7 : 700mm 吊りスプリング
オプションEA125BL-3 : 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付)
オプションEA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
オプションEA125BL-7 : 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top