すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA200R

品名 : 3/16"-3/4" フレアーリングツール(ラチェット式)

ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます

仕様

適合銅管外径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”サイズ190×90×130(H)mm
重量1.6kg
新冷媒対応
偏芯コーン付
ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。
フレア量産を行っても疲れません。
なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応
●フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。
またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/13 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0013ページ

代替品

EA200BK-3
  • 品番

    EA200BK-3

  • コメント

    1/4\"-5/8\" ラチェット式

その他関連
部品EB200-1 : (EA200用) フレア-コ-ン
部品EB200-2 : (EA200用) クランプバ-
部品EB200-3 : (EA200用) クランプハンドル
部品EB200-5 : (EA200用) フレアーコーン&ベアリング
部品EB200-6 : (EA200用) メ-ンシャフト
部品EB200-7 : (EA200.EA200E用) スラストベアリング
部品EB200-8 : (EA200用) No1 ピ ン
部品EB200-9 : (EA200用) No2 ピ ン
部品EB200-10 : (EA200用) クラッチピン
部品EB200-11 : (EA200用) バネ&ホルダ-
部品EB200-12 : (EA200用) ニ-ドルベアリング
部品EB200-13 : (EA200用) ヨ-ク内カラ-
部品EB200-14 : (EA200用) カラ-止めピン
部品EB200-15 : (EA200) シャフト用ニードルベアリング
部品EB200-16 : (EA200用) プランジャーピン
部品EB200-17 : (EA200用) フィ-ルドスクリュ-
部品EB200-18 : (EA200用) メインシャフトスプリング
部品EB200R-1 : (EA200R用) ヘッドピン
部品EB200R-14 : (EA200R用) キャップピン
部品EB200R-25 : (EA200R用) チェンジカバー
部品EB200R-270 : (EA200R用) ラチェットホルダー
ウェブカタログ画像
  • フレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top