すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AF-4

品名 : 3.0穴x111mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

仕様

メーカー栗田製作所型番N-AG35
ノズル穴径3.0mmノズル長105mm
全長111mm取付ねじG1/8”
エアー量260L/min
銅パイプ付き
収納に便利な伸縮タイプ
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/03 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1007ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA123AF-1 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
    EA123AF-4 3.0穴x111mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
    EA123AF-5 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)
    EA123AF-6 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)
    EA123AF-7 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・樹脂製)
    EA123AF-11 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1006ページ
    • エスコ便利カタログ1007ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top