コストパフォーマンスに優れたハンディタイプの小型金属探知機
仕様
| 電源 | 9V電池×1個(別売) | 全長 | 420mm |
|---|
| 重量 | 400g | 感度調整 | 無段階調整 |
|---|
| ホルスタ-付 |
| ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。 |
| ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます |
| 販売価格 | 4,710円(税抜)/
5,181円(税込)
| カタログ価格 | 4,710円(税抜)/5,181円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
497 (2026/06/03 03:24現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2319ページ |
|---|