すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AN-170

品名 : 1.0・1.5穴x170mm ノズル(エアーブローガン用)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45×N150
用途タップ穴の清掃や止まり穴の清掃穴径1mm
パイプ径5mmノズル長170mm
全長176mm横穴1.5mm×4ヶ所
取付ねじG1/8”エアー噴出量200L/min
材質本体:真鍮(クロムメッキ)
パイプ:銅(クロムメッキ)
ワーク内径の切粉飛ばしに最適です。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1007ページ
バリエーション一覧
EA123AN-170 1.0・1.5穴x170mm ノズル(エアーブローガン用)
EA123AN-320 1.0・1.5穴x320mm ノズル(エアーブローガン用)
ウェブカタログ画像
  • L:170mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top