すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CJ-1A

品名 : 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)

仕様

用途乗用車、バンのタイヤ空気圧計測測定範囲50~600kPa
測定最小目盛5kPaチャックタイプ小口径ストレートチャック
ホース長290mmサイズ外径:80mm、全長:630mm
重量660g付属品カプラープラグ、クリップチャック
タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役!
測定:チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。
増圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。
減圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど握ると減圧。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/27 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0300ページ
バリエーション一覧
EA123CJ-1A 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)
EA123CJ-2A 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(小型チャック)
EA123CJ-3 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)
その他関連
部品EA123CJ-101 : φ85/50-600KPa [EA123CJ-1A・2A・3用]ゲージ
部品EA123CJ-103 : [EA123CJ-1A・2A・3用] ハンドルグリップ
部品EA123CJ-104 : 300mm [EA123CJ-1A・2A・3用] ホース
部品EA123CJ-111 : [EA123CJ-1A・2A・3用] ストレートチャック
部品EA123CJ-119 : [EA123CJ-1A・2A・3用] クリップチャック
オプションEA123CJ-112 : [EA123CJ-1A・2A・3用] バイクチャック
オプションEA123CJ-113 : [EA123CJ-1A・2A・3用] ダブルチャック
オプションEA123CJ-120 : [EA123CJ-1A・2A・3用] バイククリップチャック
ウェブカタログ画像
  • 梱包内容

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top