すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CT-3

品名 : 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック

エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ

仕様

測定範囲(kPa)0~1500最小目盛(kPa)20
ホース長300mm重量349g
用途バイク・乗用車材質アルミ
精度±3%
エアープラグ付
クリップチャック
販売価格

4,210(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/26 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top