すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123EB-2

品名 : 2.0穴x100-150mm エアーブローガン(伸縮ノズル)

仕様

最大使用圧力1.0MPa穴径2mm
エアー量125L/minノズル長100~150mm(伸縮式)
ノズル取付ねじG1/8\"ホース取付ねじG1/4\"
本体材質アルミダイカスト重量254g
レバー式ハンドル
プラグ付き
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/14 18:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1007ページ

代替品

EA123EB-12
  • 品番

    EA123EB-12

  • コメント

    ノズル長:230-380mm

バリエーション一覧
EA123EB-2 2.0穴x100-150mm エアーブローガン(伸縮ノズル)
EA123EB-12 エアーブローガン(伸縮ノズル)
その他関連
部品EA123EB-150 : 2.0穴x100-150mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
オプションEA123EB-380 : 2.0穴x230-380mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
オプションEA123EB-400 : 2.0穴x190-400mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top