すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TP-6

品名 : 0-150mm/ 75mm シャコ万力

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スイベルヘッド付(左右約20°の角度つけが可能)

仕様

材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキクランプ範囲0~150mm
口奥行(口の深さ)75mm荷重1800kg
重量1.46kg
スイベルヘッド付
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526SG-7
  • 品番

    EA526SG-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA526TP-2 0- 50mm/ 50mm シャコ万力
EA526TP-3 0- 75mm/ 50mm シャコ万力
EA526TP-4 0-100mm/ 60mm シャコ万力
EA526TP-6 0-150mm/ 75mm シャコ万力
EA526TP-8 0-200mm/ 90mm シャコ万力
メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top