すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123SC

品名 : 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大使用圧力1.0MPaエアー量193L/min
ホース取付ねじG1/4”ノズル長56mm
騒音値77dB全長163mm
材質ポリアミド樹脂重量119g
静音タイプ
手にフィットし長時間の作業でも疲れない軽量・エルゴノミクス(人間工学)形状
※プラグは付いていません。
販売価格

6,270円(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1009ページ
バリエーション一覧
EA123SC-1 56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)
EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1008ページ
  • エスコ便利カタログ1009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top